Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07000.087.0700 Hylseskrue Standard 7/8-9 x 7 | AB7CBC 22TT35

APPROVED VENDOR U07000.087.0700 Hylseskrue Standard 7/8-9 x 7

På lager
Vare: AB7CBC Modell: U07000.087.0700Kryssref: 22TT35 / 164C91

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1-5 / 16 "
Hodehøyde7 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet7"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse9
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6516
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.087.0700 Hylseskrue Standard 7/8-9 x 7
98NOK / enhet