Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07000.100.0250 Socket Cap Screw Standard 1-8 X 2-1/2, 5PK | AB7CBH 22TT40

APPROVED VENDOR U07000.100.0250 Hylseskrue Standard 1-8 X 2-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB7CBH Modell: U07000.100.0250Kryssref: 22TT40 / 42HZ10
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
315NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1 "-8
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.5 "
Hodehøyde1"
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.1"
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse8
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.100.0250 Hylseskrue Standard 1-8 X 2-1/2, 5PK
315NOK /pakke