Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07000.075.0175 Socket Cap Screw Standard 3/4-10 X 1-3/4, 5PK | AB7BZP 22TR99

APPROVED VENDOR U07000.075.0175 Hylseskrue Standard 3/4-10 X 1-3/4, 5PK

På lager
Vare: AB7BZP Modell: U07000.075.0175Kryssref.: 22TR99
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse10
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8582
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.075.0175 Hylseskrue Standard 3/4-10 X 1-3/4, 5PK
195NOK /pakke