Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07000.100.0300 Hylseskrue Standard 1-8 X 3, 5PK | AB7CBK 22TT42

APPROVED VENDOR U07000.100.0300 Hylseskrue Standard 1-8 X 3, 5PK

På lager
Vare: AB7CBK Modell: U07000.100.0300Kryssref: 22TT42 / 42HZ12
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
413NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1 "-8
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.5 "
Hodehøyde1"
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.1"
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4106
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.100.0300 Hylseskrue Standard 1-8 X 3, 5PK
413NOK /pakke