APPROVED VENDOR Nitte mutter, flush, aluminium


filtre
StilModellKroppsdia.BorestørrelseFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdePris (eks. mva)
A
5NNK7
0.249 "1 / 4 "0.295 "0.020 til 0.080 "0.295 "0.018 "0.250 "0.425 "258NOK
B
5NNH8
0.249 "1 / 4 "0.295 "0.020 til 0.080 "0.295 "0.018 "0.250 "0.423 "379NOK
C
5NNH6
0.280 "9 / 32 "0.320 "0.020 til 0.130 "0.320 "0.02 "0.281 "0.43 "312NOK
D
5NNH4
0.280 "9 / 32 "0.320 "0.020 til 0.130 "0.320 "0.02 "0.281 "0.48 "199NOK
E
5NNL0
0.374 "3 / 8 "0.415 "0.030 til 0.165 "0.415 "0.022 "0.375 "0.564 "198NOK
F
5NNJ5
0.499 "1 / 2 "0.560 "0.030 til 0.165 "0.560 "0.022 "0.500 "0.712 "297NOK
G
5NNJ9
0.499 "1 / 2 "0.560 "0.030 til 0.165 "0.560 "0.022 "0.500 "0.712 "261NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?