Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69335.037.0165 Naglemutter Flush Aluminium 3/8-16 X 0.712, 25PK | AE4WXW 5NNJ5

APPROVED VENDOR U69335.037.0165 Naglemutter Flush Aluminium 3/8-16 X 0.712, 25PK

På lager
Vare: AE4WXW Modell: U69335.037.0165Kryssref: 5NNJ5
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.499 "
Borestørrelse1 / 2 "
FinishPlain
Flens Dia.0.560 "
Grip Range0.030 til 0.165 "
Hode Dia.0.560 "
Hodehøyde0.022 "
Hullstørrelse0.500 "
Lengde0.712 "
MaterialeAluminum
Mutter typeFlush
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616107030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.037.0165 Naglemutter Flush Aluminium 3/8-16 X 0.712, 25PK
297NOK /pakke