Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69335.025.0165 Naglemutter Flush Aluminium 1/4-20 X 0.602, 50PK | AE4WYM 5NNL0

APPROVED VENDOR U69335.025.0165 Naglemutter Flush Aluminium 1/4-20 X 0.602, 50PK

På lager
Vare: AE4WYM Modell: U69335.025.0165Kryssref: 5NNL0
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.374 "
Borestørrelse3 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.0.415 "
Grip Range0.030 til 0.165 "
Hode Dia.0.415 "
Hodehøyde0.022 "
Hullstørrelse0.375 "
Lengde0.564 "
MaterialeAluminum
Mutter typeFlush
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7616107030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.025.0165 Naglemutter Flush Aluminium 1/4-20 X 0.602, 50PK
198NOK /pakke