Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U69335.016.0080 Rivet Nut Flush Aluminium 8-32 Thread Size, 0.403, 100PK | AE4WYJ 5NNK7

APPROVED VENDOR U69335.016.0080 Naglemutter Flush Aluminium 8-32 Gjengestørrelse, 0.403, 100PK

På lager
Vare: AE4WYJ Modell: U69335.016.0080Kryssref: 5NNK7
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
258NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.249 "
Borestørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.0.295 "
Grip Range0.020 til 0.080 "
Hode Dia.0.295 "
Hodehøyde0.018 "
Hullstørrelse0.250 "
Lengde0.425 "
MaterialeAluminum
Mutter typeFlush
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.016.0080 Naglemutter Flush Aluminium 8-32 Gjengestørrelse, 0.403, 100PK
258NOK /pakke