Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69335.019.0130 Naglemutter Flush Aluminium 10-24 X 0.460, 100PK | AE4WXJ 5NNH4

APPROVED VENDOR U69335.019.0130 Naglemutter Flush Aluminium 10-24 X 0.460, 100PK

På lager
Vare: AE4WXJ Modell: U69335.019.0130Kryssref: 5NNH4
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
199NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.280 "
Borestørrelse9 / 32 "
FinishPlain
Flens Dia.0.320 "
Grip Range0.020 til 0.130 "
Hode Dia.0.320 "
Hodehøyde0.02 "
Hullstørrelse0.281 "
Lengde0.48 "
MaterialeAluminum
Mutter typeFlush
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.019.0130 Naglemutter Flush Aluminium 10-24 X 0.460, 100PK
199NOK /pakke