Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYCOIL 2VDR3 slange 5/16 tommer ytre diameter Nylon klar 250 fot | AC3PPJ

NYCOIL 2VDR3 slange 5/16 tommers ytre diameter nylon klar 250 fot

På lager
Vare: AC3PPJ Modell: 2VDR3
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
1 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press660 PSI
FARGENaturlig
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.0.232 "
Lengde250ft.
Materialenylon
Maks. Press333 ved 68 grader F
Utenfor Dia.5/16 "eller 8 mm
Temp. Område-4 til 175 F.
Toleranse+0.002 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4964
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)49.78
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
NYCOIL 2VDL2 slange 5/16 tommer ytre diameter nylon svart 50 fot | AC3PNG 2VDL2Svart50ft.424NOK
NYCOIL 2VDL9 slange 5/16 tommer ytre diameter Nylon klar 50 fot | AC3PNP 2VDL9Naturlig50ft.402NOK
NYCOIL 2VDT1 slange 5/16 tommer ytre diameter nylon svart 250 fot | AC3PPP 2VDT1Svart250ft.1 724 NOK
NYCOIL 2VDT7 slange 5/16 tommer ytre diameter nylonblå 50 fot | AC3PPU 2VDU4 2VDT7Blå50ft.402NOK
NYCOIL 2VDU4 Slange 5/16 tommer ytre diameter nylon rød 50 fot | AC3PPX 2VDU4Rød50ft.402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 2VDR3 slange 5/16 tommers ytre diameter nylon klar 250 fot
1 799 NOK / enhet