APPROVED VENDOR Selvborende skrue med sekskant


filtre
StilModellDrill Point størrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeSekskantbreddeLengdePris (eks. mva)
A
U31860.016.0050
#2Hex1 / 4 "Plain-0.11 til 0.096 "0.244 "1 / 2 "151NOK
A
U31860.016.0125
#2Hex1 / 4 "Plain-0.11 til 0.096 "0.244 "1.25 "263NOK
B
U31860.016.0150
#2Hex1 / 4 "Plain-0.11 til 0.096 "0.244 "1.5 "286NOK
B
U31860.016.0075
#2Hex1 / 4 "Plain-0.11 til 0.096 "0.244 "3 / 4 "175NOK
A
U31860.016.0062
#2Hex1 / 4 "Plain-0.11 til 0.096 "0.244 "5 / 8 "92NOK
C
U31702.025.0300
#3-3 / 8 "Sink belagt-0.19 "0.367 "3"254NOK
D
U31702.019.0062
#3Hex5 / 16 "Sink belagt-0.12 "0.305 "5 / 8 "93NOK
E
U31860.019.0125
#3Hex5 / 16 "Plain-0.12 til 0.105 "0.305 "1.25 "164NOK
F
U31702.021.0075
#3-5 / 16 "Sink belagt-0.155 "0.305 "3 / 4 "146NOK
F
U31702.025.0100
#3-3 / 8 "Sink belagt-0.19 "0.367 "1"218NOK
A
U31860.021.0075
#3Hex5 / 16 "Plain-0.155 til 0.139 "0.305 "3 / 4 "141NOK
G
U31702.021.0200
#3Hex5 / 16 "Sink belagt-0.155 "0.305 "2"274NOK
F
U31702.021.0100
#3-5 / 16 "Sink belagt-0.155 "0.305 "1"144NOK
A
U31860.021.0125
#3Hex5 / 16 "Plain-0.155 til 0.139 "0.305 "1.25 "217NOK
A
U31860.021.0200
#3Hex5 / 16 "Plain-0.155 til 0.139 "0.305 "2"69NOK
A
U31860.025.0100
#3Hex3 / 8 "Plain-0.19 til 0.172 "0.367 "1"229NOK
A
U31860.025.0250
#3-3 / 8 "Plain-0.19 "0.367 "2.5 "106NOK
F
U31702.021.0150
#3-5 / 16 "Sink belagt-0.155 "0.305 "1.5 "214NOK
A
U31860.019.0075
#3Hex5 / 16 "Plain-0.12 til 0.105 "0.305 "3 / 4 "127NOK
E
U31860.025.0150
#3Hex3 / 8 "Plain1 / 4 "0.19 til 0.172 "0.367 "1.5 "167NOK
A
U31860.021.0150
#3Hex5 / 16 "Plain-0.155 til 0.139 "0.305 "1.5 "226NOK
H
U31810.021.0100
#3Hex5 / 16 "Sink belagt-0.155 til 0.139 "-1"137NOK
C
U31702.025.0125
#3-3 / 8 "Sink belagt-0.19 "0.367 "1.25 "243NOK
C
U31702.025.0075
#3-3 / 8 "Sink belagt-0.19 "0.367 "3 / 4 "190NOK
I
T08100HDUC-G100
#3Hex vaskemaskin1 / 4 "Plain0.334 "0.152 "0.245 til 0.25 "1"393NOK
J
U31810.019.0062
#3Hex5 / 16 "Sink belagt-0.12 til 0.105 "-5 / 8 "96NOK
A
U31860.025.0200
#3Hex3 / 8 "Plain-0.19 til 0.172 "0.367 "2"220NOK
E
U31860.025.0125
#3Hex3 / 8 "Plain1 / 4 "0.19 til 0.172 "0.367 "1.25 "155NOK
B
U31860.025.0075
#3Hex3 / 8 "Plain1 / 4 "0.19 til 0.172 "0.367 "3 / 4 "254NOK
A
U31860.021.0100
#3Hex5 / 16 "Plain-0.155 til 0.139 "0.305 "1"154NOK
B
U31860.019.0150
#3Hex5 / 16 "Plain-0.12 til 0.105 "0.305 "1.5 "171NOK
A
U31860.019.0100
#3Hex5 / 16 "Plain-0.12 til 0.105 "0.305 "1"191NOK
A
U31860.019.0062
#3Hex5 / 16 "Plain-0.12 til 0.105 "0.305 "5 / 8 "227NOK
F
U31702.021.0125
#3-5 / 16 "Sink belagt-0.155 "0.305 "1.25 "153NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?