Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Self Drilling Screw 5/8 Inch Length Zinc, 100PK | AC3WPD 2XA47

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Selvborende skrue 5/8 tommers lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AC3WPD Modell: U31810.019.0062Kryssreferanse: 2XA47

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.300 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hodehøyde0.12 til 0.105 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde5 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring
Skive OD0.414-0.384"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2511
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318141030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDrill Point størrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeSekskantbreddeLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR T08100HDUC-G100 Boreskrue #8-18 x 1 Tommer - Pakke med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex vaskemaskin1 / 4 "Plain0.334 "0.152 "0.245 til 0.25 "1"393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Selvborende skrue 5/8 tommers lengde sink, 100PK
70NOK /pakke