Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31860.021.0200 Drilling Screw #12-14 2 L, 25PK | AB4CMP 1WY16

APPROVED VENDOR U31860.021.0200 Boreskrue #12-14 2 L, 25PK

På lager
Vare: AB4CMP Modell: U31860.021.0200Kryssref: 1WY16 / 156F28
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.283 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishPlain
Hodefargestandard
Hodehøyde0.155 til 0.139 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.305 "
Lengde2"
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 12-14
typenSelvboring
Skive OD0.432-0.398"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrill Point størrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeSekskantbreddeLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR T08100HDUC-G100 Boreskrue #8-18 x 1 Tommer - Pakke med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex vaskemaskin1 / 4 "Plain0.334 "0.152 "0.245 til 0.25 "1"393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.021.0200 Boreskrue #12-14 2 L, 25PK
69NOK /pakke