Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31702.025.0075 Drilling Screw 1/4-14 3/4 L, 100PK | AB2JWZ 1ME17

APPROVED VENDOR U31702.025.0075 Boreskrue 1/4-14 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2JWZ Modell: U31702.025.0075Kryssreferanse: 1ME17
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.393 "
Drill Point størrelse#3
Driverstørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hodehøyde0.19 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.367 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenSelvboring med neopren vaskemaskin
Skive OD0.520 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5558
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318145080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrill Point størrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeSekskantbreddeLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR T08100HDUC-G100 Boreskrue #8-18 x 1 Tommer - Pakke med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex vaskemaskin1 / 4 "Plain0.334 "0.152 "0.245 til 0.25 "1"393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.025.0075 Boreskrue 1/4-14 3/4 L, 100PK
131NOK /pakke