Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31860.025.0150 Drilling Screw 1/4-14 1 1/2 L, 25PK | AB4CMU 1WY24

APPROVED VENDOR U31860.025.0150 Boreskrue 1/4-14 1 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AB4CMU Modell: U31860.025.0150Kryssref: 1WY24 / 156F31

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
167NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.318 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse3 / 8 "
FinishPlain
Hodefargestandard
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde0.19 til 0.172 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.367 "
Lengde1.5 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenSelvboring
Skive OD0.520-0.480"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.248
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318145020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrill Point størrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeSekskantbreddeLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR T08100HDUC-G100 Boreskrue #8-18 x 1 Tommer - Pakke med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex vaskemaskin1 / 4 "Plain0.334 "0.152 "0.245 til 0.25 "1"393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.025.0150 Boreskrue 1/4-14 1 1/2 L, 25PK
167NOK /pakke