Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31860.016.0150 Drilling Screw #8-18 1 1/2 L, 100PK | AB4BWZ 1WU86

APPROVED VENDOR U31860.016.0150 Boreskrue #8-18 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB4BWZ Modell: U31860.016.0150Kryssref.: 1WU86 / 156F20
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
219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.211 "
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Hodefargestandard
Hodehøyde0.11 til 0.096 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 "
Lengde1.5 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 8-18
typenSelvboring
Skive OD0.348-0.322"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3236
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrill Point størrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeSekskantbreddeLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR T08100HDUC-G100 Boreskrue #8-18 x 1 Tommer - Pakke med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex vaskemaskin1 / 4 "Plain0.334 "0.152 "0.245 til 0.25 "1"393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.016.0150 Boreskrue #8-18 1 1/2 L, 100PK
219NOK /pakke