APPROVED VENDOR Karbonstål maskinskrue, spaltet, panhode


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U24520.013.0150
1 / 4 "0.270 "0.082 "1.5 "6-3248NOK
B
U24520.013.0062
1 / 4 "0.270 "0.082 "5 / 8 "6-3221NOK
C
U24520.013.0125
1 / 4 "0.270 "0.082 "1.25 "6-3264NOK
D
U24520.013.0025
1 / 4 "0.270 "0.082 "1 / 4 "6-3218NOK
E
U24520.013.0037
1 / 4 "0.270 "0.082 "3 / 8 "6-3223NOK
F
U24520.013.0043
1 / 4 "0.270 "0.082 "7 / 16 "6-3222NOK
G
U24520.013.0050
1 / 4 "0.270-0.256"0.082 til 0.072 "1 / 2 "6-3220NOK
H
U24520.013.0100
1 / 4 "0.270 "0.082 "1"6-32170NOK
I
U24520.013.0087
1 / 4 "0.270 "0.082 "7 / 8 "6-3261NOK
J
U24520.013.0200
1 / 4 "0.270 "0.082 "2"6-3292NOK
K
U24520.013.0075
1 / 4 "0.270 "0.082 "3 / 4 "6-3228NOK
L
U24520.011.0100
3 / 16 "0.219 "0.068 "1"4-4031NOK
M
U24520.011.0125
3 / 16 "0.219 "0.068 "1.25 "4-4034NOK
N
U24520.011.0031
3 / 16 "0.219 "0.068 "5 / 16 "4-4026NOK
O
U24520.011.0087
3 / 16 "0.219 "0.068 "7 / 8 "4-4033NOK
P
U24520.011.0075
3 / 16 "0.219 "0.068 "3 / 4 "4-4048NOK
Q
U24520.011.0025
3 / 16 "0.219-0.205"0.068 til 0.058 "1 / 4 "4-4020NOK
R
U24520.011.0018
3 / 16 "0.219 "0.068 "3 / 16 "4-4015NOK
S
U24520.011.0037
3 / 16 "0.219 "0.068 "3 / 8 "4-4018NOK
T
U24520.011.0050
3 / 16 "0.219 "0.068 "1 / 2 "4-4017NOK
U
U24520.011.0062
3 / 16 "0.219 "0.068 "5 / 8 "4-4033NOK
V
U24520.016.0075
5 / 16 "0.322 "0.096 "3 / 4 "8-3248NOK
W
U24520.016.0175
5 / 16 "0.322 "0.096 "1.75 "8-3284NOK
X
U24520.016.0062
5 / 16 "0.322 "0.096 "5 / 8 "8-3260NOK
Y
U24520.016.0200
5 / 16 "0.322 "0.096 "2"8-32100NOK
Z
U24520.016.0125
5 / 16 "0.322 "0.096 "1.25 "8-3249NOK
A1
U24520.016.0150
5 / 16 "0.322 "0.096 "1.5 "8-3252NOK
B1
U24520.016.0100
5 / 16 "0.322 "0.096 "1"8-3263NOK
C1
U24520.016.0025
5 / 16 "0.322 "0.096 "1 / 4 "8-3229NOK
D1
U24520.016.0037
5 / 16 "0.322 "0.096 "3 / 8 "8-3224NOK
E1
U24520.016.0050
5 / 16 "0.322-0.306"0.096 til 0.085 "1 / 2 "8-3231NOK
F1
U24520.008.0037
5 / 32 "0.167 "0.053 "3 / 8 "2-5618NOK
G1
U24520.008.0025
5 / 32 "0.167 "0.053 "1 / 4 "2-5610NOK
H1
U24520.012.0025
7 / 32 "0.245 "0.075 "1 / 4 "5-4035NOK
I1
U24520.012.0050
7 / 32 "0.245 "0.075 "1 / 2 "5-4081NOK
J1
591412-PG
11 / 32 "0.373-0.357"0.110 "0.099"3 / 8 "10-3284NOK
K1
U24520.019.0200
11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-24210NOK
L1
U24520.019.0100
11 / 32 "0.373 "0.11 "1"10-2478NOK
M1
U24520.019.0087
11 / 32 "0.373 "0.11 "7 / 8 "10-2486NOK
N1
591416-PG
11 / 32 "0.373-0.357"0.110 "0.099"1 / 2 "10-3285NOK
O1
591432-PG
11 / 32 "0.373 "0.11 "1"10-32116NOK
O1
591448-PG
11 / 32 "0.373 "0.11 "1.5 "10-32146NOK
O1
591406-PG
11 / 32 "0.373 "0.11 "1 / 4 "10-3270NOK
O1
591438-PG
11 / 32 "0.373 "0.11 "1.25 "10-32198NOK
O1
591424-PG
11 / 32 "0.373 "0.11 "3 / 4 "10-32101NOK
O1
591464-PG
11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32235NOK
P1
U24520.019.0150
11 / 32 "0.373 "0.11 "1.5 "10-24180NOK
Q1
U24520.019.0125
11 / 32 "0.373 "0.11 "1.25 "10-24103NOK
R1
U24520.019.0062
11 / 32 "0.373 "0.11 "5 / 8 "10-2496NOK
S1
U24520.019.0050
11 / 32 "0.373 "0.11 "1 / 2 "10-2454NOK
T1
U24520.019.0037
11 / 32 "0.373 "0.11 "3 / 8 "10-2433NOK
U1
U24520.019.0025
11 / 32 "0.373 "0.11 "1 / 4 "10-2460NOK
V1
U24520.019.0075
11 / 32 "0.373 "0.11 "3 / 4 "10-24104NOK
W1
U24520.025.0200
15 / 32 "0.492 "0.144 "2"1 / 4-20211NOK
X1
U24520.025.0125
15 / 32 "0.492 "0.144 "1.25 "1 / 4-20183NOK
Y1
U24520.025.0075
15 / 32 "0.492 "0.144 "3 / 4 "1 / 4-2091NOK
Z1
U24520.025.0050
15 / 32 "0.492 "0.144 "1 / 2 "1 / 4-20138NOK
A2
U24520.025.0037
15 / 32 "0.492 "0.144 "3 / 8 "1 / 4-20125NOK
B2
U24520.025.0100
15 / 32 "0.492 "0.144 "1"1 / 4-20149NOK
C2
U24520.025.0150
15 / 32 "0.492 "0.144 "1.5 "1 / 4-20177NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?