Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24520.013.0050 Machine Screw Pan 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9LKB 2DV83

APPROVED VENDOR U24520.013.0050 Maskinskruepanne 6-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9LKB Modell: U24520.013.0050Kryssref: 2DV83 / 127D68
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
20NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.270-0.256"
Hodehøyde0.082 til 0.072 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 591464-PG Maskinskruepanne 10-32 x 2 L - Pakke med 100 stk | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.013.0050 Maskinskruepanne 6-32 X 1/2 L, 100PK
20NOK /pakke