Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24520.011.0100 Machine Screw Pan 4-40 X 1 L, 100PK | AB9LJL 2DV69

APPROVED VENDOR U24520.011.0100 Maskinskruepanne 4-40 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB9LJL Modell: U24520.011.0100Kryssref: 2DV69
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
31NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse3 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.219 "
Hodehøyde0.068 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.12
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 591464-PG Maskinskruepanne 10-32 x 2 L - Pakke med 100 stk | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.011.0100 Maskinskruepanne 4-40 X 1 L, 100PK
31NOK /pakke