Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24520.025.0050 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AB9MCF 2DY53

APPROVED VENDOR U24520.025.0050 Maskinskruepanne 1/4-20 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9MCF Modell: U24520.025.0050Kryssref.: 2DY53 / 127D97

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse15 / 32 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.492 "
Hodehøyde0.144 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5387
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 591464-PG Maskinskruepanne 10-32 x 2 L - Pakke med 100 stk | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.025.0050 Maskinskruepanne 1/4-20 X 1/2 L, 100PK
163NOK /pakke