APPROVED VENDOR A2 Hex Nut i rustfritt stål


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydeTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
M51080.020.0001
M2-0.41.6mmM2 x 0.44mm47NOK
B
M51080.025.0001
M2-0.452mmM2 x 0.455mm44NOK
A
M51080.030.0001
M3 x 0.52.4mmM3 x 0.55.5mm41NOK
C
M51080.040.0001
M4 x 0.73.2mmM4 x 0.77mm13NOK
D
M51080.050.0001
M5 x 0.84mm-8mm18NOK
E
M51080.060.0001
M6 x 15mm-10mm38NOK
F
M51080.100.0001
M10 x 1.58mm-17mm180NOK
A
M51080.140.0001
M14 x 211mm-22mm170NOK
G
M51080.180.0001
M18 x 2.515mm-27mm222NOK
H
M51080.220.0001
M22-2.518mmM22 x 2.532mm86NOK
I
M51080.240.0001
M24 x 319mm-36mm111NOK
A
M51080.270.0001
M27 x 322mm-41mm151NOK
J
M51080.300.0001
M30 x 3.524mm-46mm248NOK
A
M51080.330.0001
M33-3.526mmM33 x 3.550mm251NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?