Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51080.030.0001 Hex Nut Stainless Steel M3 X 0.5Mm, 50PK | AB7EWW 22UK74

APPROVED VENDOR M51080.030.0001 sekskantmutter rustfritt stål M3 X 0.5 mm, 50 PK

På lager
Vare: AB7EWW Modell: M51080.030.0001Kryssref: 22UK74 / 42GT14
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
40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
FinishPlain
KlasseA2
Høyde2.4mm
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM3 x 0.5
GjengetypeMetric
Bredde5.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.030.0001 sekskantmutter rustfritt stål M3 X 0.5 mm, 50 PK
40NOK /pakke