Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51080.020.0001 Hex Nut Stainless Steel M2 X 0.4Mm, 50PK | AB7EWU 22UK72

APPROVED VENDOR M51080.020.0001 sekskantmutter rustfritt stål M2 X 0.4 mm, 50 PK

På lager
Vare: AB7EWU Modell: M51080.020.0001Kryssref: 22UK72 / 42GT12
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
47NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM2-0.4
FinishPlain
KlasseA2
Høyde1.6mm
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM2 x 0.4
GjengetypeMetric
Bredde4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.020.0001 sekskantmutter rustfritt stål M2 X 0.4 mm, 50 PK
47NOK /pakke