APPROVED VENDOR 304 rustfritt stål U-bolt med 3 / 8-16 tråd, vanlig overflate


filtre
StilModellFor rørstørrelseInnvendig lengdeInnvendig breddeTotal lengdetråd LengdetypenPris (eks. mva)
A
SPE108
1"2.5 "1.5 "-1.25 "standard-
RFQ
B
U17277.037.0100
1"3.437 "1.375 "-2.375 "Lang tangent86NOK
C
U17567.037.0125
1.25 "2.75 "1.75 "-1.125 "standard671NOK
B
U17277.037.0125
1.25 "3 23 / 32 "1 11 / 16 "-2.375 "Lang tangent92NOK
D
SPE105
1.25 "2.75 "1.75 "-1.125 "standard831NOK
B
U17277.037.0200
2"4.437 "2.437 "-2.5 "Lang tangent164NOK
E
U17567.037.0200
2"3.125 "2.5 "-1.25 "standard807NOK
F
SPE111
2.5 "3.625 "3"-1.25 "standard2 269 NOK
E
U17567.037.0250
2.5 "3.625 "3"-1.25 "standard803NOK
G
U17267.037.0405
3"4.625 "4"5"3"Square Bend142NOK
E
U17567.037.0300
3"4.125 "3.5 "-1.25 "standard1 055 NOK
H
U17267.037.0203
3"2.625 "2"3"1.5 "Square Bend90NOK
F
SPE112
3"4.125 "3.5 "-1.25 "standard3 665 NOK
I
U17567.037.0075
3 / 4 "2.25 "1.25 "-1.25 "standard528NOK
B
U17277.037.0075
3 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "-2.375 "Lang tangent84NOK
J
SPE259
5"6.625 "8"7"3.75 "Square Bend-
RFQ
K
U17267.037.0207
5"6.625 "2"7"3.75 "Square Bend139NOK
L
U17267.037.0403
5"2.625 "4"3"1.5 "Square Bend94NOK
M
U17267.037.0605
5"4.625 "6"5"3"Square Bend150NOK
N
U17267.037.0205
7"4.625 "2"5"3"Square Bend108NOK
O
U17267.037.0407
7"6.625 "4"7"3.75 "Square Bend150NOK
O
U17267.037.0609
7"8.625 "6"9"5.625 "Square Bend193NOK
M
U17267.037.0805
7"4.625 "8"5"3"Square Bend150NOK
P
U17267.037.0809
9"8.625 "8"9"5.625 "Square Bend231NOK
P
U17267.037.0607
9"6.625 "6"7"3.75 "Square Bend165NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?