Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17277.037.0075 U Bolt 304 Rustfritt Stål 3/8-16 Rør 3/4 In | AE7LMM 5ZA84

APPROVED VENDOR U17277.037.0075 U Bolt 304 rustfritt stål 3/8-16 rør 3/4 tommer

På lager
Vare: AE7LMM Modell: U17277.037.0075Kryssreferanse: 5ZA84
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse3 / 4 "
Innvendig lengde3 5 / 16 "
Innvendig bredde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde2.375 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1166
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0075 U Bolt 304 rustfritt stål 3/8-16 rør 3/4 tommer
93NOK / enhet