Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U Bolt Stainless Steel 3/8-16 Pipe 1 1/4 Inch, 10PK | AE7KKR 5YU88

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U Bolt rustfritt stål 3/8-16 rør 1 1/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AE7KKR Modell: U17567.037.0125Kryssreferanse: 5YU88
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
671NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1.25 "
Innvendig lengde2.75 "
Innvendig bredde1.75 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152046
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U Bolt rustfritt stål 3/8-16 rør 1 1/4 tommer, 10PK
671NOK /pakke