Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U17567.037.0200 U Bolt Stainless Steel 3/8-16 Pipe 2 Inch, 10PK | AE7KKU 5YU90

APPROVED VENDOR U17567.037.0200 U Bolt rustfritt stål 3/8-16 rør 2 tommer, 10PK

På lager
Vare: AE7KKU Modell: U17567.037.0200Kryssreferanse: 5YU90
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
807NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse2"
Innvendig lengde3.125 "
Innvendig bredde2.5 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152091
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0200 U Bolt rustfritt stål 3/8-16 rør 2 tommer, 10PK
807NOK /pakke