Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17267.037.0407 U Bolt Square Bend 304 Rustfritt Stål 3/8-16 | AE7KNV 5YY72

APPROVED VENDOR U17267.037.0407 U Bolt Square Bend 304 Rustfritt stål 3/8-16

På lager
Vare: AE7KNV Modell: U17267.037.0407Kryssreferanse: 5YY72

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse7"
Innvendig lengde6.625 "
Innvendig bredde4"
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde7"
tråd Lengde3.75 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318152046
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17267.037.0407 U Bolt Square Bend 304 Rustfritt stål 3/8-16
168NOK / enhet