APPROVED VENDOR 2117T4 aluminium med universalhode


filtre
StilModellBorestørrelseHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A
70AD0608-EA-100
110.375 "0.085 "0.191 "3 / 16 "1 / 2 "249NOK
B
70AD0606-EA-100
110.375 "0.085 "0.191 "3 / 16 "3 / 8 "228NOK
C
70AD0605-EA-100
110.375 "0.085 "0.191 "3 / 16 "5 / 16 "195NOK
D
70AD0604-EA-100
110.375 "0.085 "0.191 "3 / 16 "1 / 4 "169NOK
E
70AD0506-EA-100
200.312 "0.072 "0.161 "5 / 32 "3 / 8 "178NOK
F
70AD0505-EA-100
200.312 "0.072 "0.161 "5 / 32 "5 / 16 "176NOK
G
70AD0504-EA-100
200.312 "0.072 "0.161 "5 / 32 "1 / 4 "173NOK
H
70AD0405-EA-100
300.250 "0.059 "0.129 "1 / 8 "5 / 16 "124NOK
I
70AD0403-EA-250
300.250 "0.059 "0.129 "1 / 8 "3 / 16 "268NOK
J
70AD0404-EA-100
300.250 "0.059 "0.129 "1 / 8 "1 / 4 "118NOK
K
70AD0406-EA-100
300.250 "0.059 "0.129 "1 / 8 "3 / 8 "148NOK
L
70AD0303-EA-250
400.187 "0.045 "0.098 "3 / 32 "3 / 16 "201NOK
M
70AD0305-EA-250
400.187 "0.045 "0.098 "3 / 32 "5 / 16 "257NOK
N
70AD0304-EA-250
400.187 "0.045 "0.098 "3 / 32 "1 / 4 "240NOK
O
70AD0204-EA-250
510.125 "0.032 "0.067 "1 / 16 "1 / 4 "217NOK
P
70AD0203-EA-250
510.125 "0.032 "0.067 "1 / 16 "3 / 16 "216NOK
Q
70AD0202-EA-250
510.125 "0.032 "0.067 "1 / 16 "1 / 8 "205NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?