Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 70AD0506-EA-100 Rivet Universal 5/32 Diameter 3/8 L, 100PK | AF2KBL 6ULJ4

APPROVED VENDOR 70AD0506-EA-100 Nagle Universal 5/32 Diameter 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AF2KBL Modell: 70AD0506-EA-100Kryssreferanse: 6ULJ4
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
160NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Borestørrelse20
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.072 "
hode~~POS=TRUNCUniversell
Hullstørrelse0.161 "
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde3 / 8 "
Nittemateriale2117T4 Aluminium
NittetypeSolid romfart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 70AD0506-EA-100 Nagle Universal 5/32 Diameter 3/8 L, 100PK
160NOK /pakke