Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 70AD0606-EA-100 Rivet Universal 3/16 Diameter 3/8 L, 100PK | AF2KBP 6ULJ7

APPROVED VENDOR 70AD0606-EA-100 Nagle Universal 3/16 Diameter 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AF2KBP Modell: 70AD0606-EA-100Kryssreferanse: 6ULJ7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
228NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Borestørrelse11
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.085 "
hode~~POS=TRUNCUniversell
Hullstørrelse0.191 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde3 / 8 "
Nittemateriale2117T4 Aluminium
NittetypeSolid romfart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 70AD0606-EA-100 Nagle Universal 3/16 Diameter 3/8 L, 100PK
228NOK /pakke