Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 70AD0605-EA-100 Rivet Universal 3/16 Diameter 5/16 L, 100PK | AF2KBN 6ULJ6

APPROVED VENDOR 70AD0605-EA-100 Nagle Universal 3/16 Diameter 5/16 L, 100PK

På lager
Vare: AF2KBN Modell: 70AD0605-EA-100Kryssreferanse: 6ULJ6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Borestørrelse11
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.085 "
hode~~POS=TRUNCUniversell
Hullstørrelse0.191 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde5 / 16 "
Nittemateriale2117T4 Aluminium
NittetypeSolid romfart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 70AD0605-EA-100 Nagle Universal 3/16 Diameter 5/16 L, 100PK
195NOK /pakke