Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 70AD0504-EA-100 Nagle Universal 5/32 Diameter 1/4 L, 100PK | AF2KBJ 6ULJ2

APPROVED VENDOR 70AD0504-EA-100 Nagle Universal 5/32 Diameter 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AF2KBJ Modell: 70AD0504-EA-100Kryssreferanse: 6ULJ2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Borestørrelse20
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.072 "
hode~~POS=TRUNCUniversell
Hullstørrelse0.161 "
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde1 / 4 "
Nittemateriale2117T4 Aluminium
NittetypeSolid romfart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 70AD0504-EA-100 Nagle Universal 5/32 Diameter 1/4 L, 100PK
173NOK /pakke