APPROVED VENDOR 18-8 Rustfritt stål Fin Hex-hodeskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
U51007.050.0150
1/2 "-201 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "1.5 "B95 til C32100 til 150 psi172NOK
B
U51007.050.0400
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-4"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI184NOK
B
U51007.050.0325
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-3.25 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI169NOK
C
U51007.050.0300
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-3"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI131NOK
D
U51007.050.0600
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "3 / 4 "6"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI341NOK
E
U51007.050.0250
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-2.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI248NOK
F
U51007.050.0125
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-1.25 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI234NOK
E
U51007.050.0200
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-2"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI189NOK
E
U51007.050.0225
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-2.25 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI243NOK
F
U51007.050.0100
1/2 "-201 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "1"B95 til C32100 til 150 psi182NOK
G
3AWC4
1/2 "-201 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "2"B95100,000 psi73NOK
H
3AWC7
1/2 "-201 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "3"B95100,000 psi-
RFQ
I
U51007.050.0075
1/2 "-201 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "B80 til C32100,000 til 150,000 psi157NOK
J
24L211
1/2 "-201 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "4"B95 til C32100 til 150 psi7NOK
B
U51007.050.0350
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-3.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI165NOK
K
24C650
1/2 "-201 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "3.25 "B95 til C32100 til 150 psi25NOK
L
U51007.025.0075
1/4 "-281 / 4 "Ikke gradert5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "B95100,000 psi215NOK
L
U51007.025.0062
1/4 "-281 / 4 "Ikke gradert-7 / 16 "5 / 8 "B80 til C32100,000 til 150,000 psi212NOK
F
U51007.025.0087
1/4 "-281 / 4 "Ikke gradert5 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "B80 til C32100,000 til 150,000 psi311NOK
M
U51007.025.0250
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-2.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI299NOK
M
U51007.025.0225
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-2.25 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI342NOK
I
U51007.025.0050
1/4 "-281 / 4 "Ikke gradert5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "B80 til C32100,000 psi189NOK
N
U51007.025.0137
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-1.375 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI586NOK
O
U51007.025.0150
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-1.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI332NOK
N
U51007.025.0125
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-1.25 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI295NOK
O
U51007.025.0200
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-2"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI189NOK
P
U51007.025.0350
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-3.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI255NOK
P
U51007.025.0400
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-4"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI396NOK
O
U51007.025.0175
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-1.75 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI634NOK
F
U51007.025.0100
1/4 "-281 / 4 "Ikke gradert5 / 32 "7 / 16 "1"B80 til C32100,000 psi262NOK
M
U51007.025.0275
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-2.75 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI408NOK
D
U51007.075.0600
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "1.125 "6"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI1 031 NOK
Q
U51007.075.0225
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-2.25 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI629NOK
D
U51007.075.0500
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "1.125 "5"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI768NOK
R
U51007.075.0100
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-1"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI312NOK
C
U51007.075.0450
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-4.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI702NOK
Q
U51007.075.0175
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-1.75 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI371NOK
D
U51007.075.0550
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-5.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI985NOK
C
U51007.075.0350
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "1.125 "3.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI571NOK
C
U51007.075.0300
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "1.125 "3"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI504NOK
Q
U51007.075.0200
3/4 "-163 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "2"B80 til C3285 til 140 psi313NOK
R
U51007.075.0125
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-1.25 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI342NOK
S
U51007.075.0150
3/4 "-163 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "1.5 "B80 til C3285 til 140 psi361NOK
Q
U51007.075.0250
3/4 "-163 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "2.5 "B80 til C3285 til 140 psi437NOK
C
U51007.075.0400
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "1.125 "4"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI637NOK
T
1XY70
3/8 "-243 / 8 "Ikke gradert15 / 64 "9 / 16 "2.5 "895100,000 psi101NOK
N
U51007.037.0150
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-1.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI223NOK
N
U51007.037.0175
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-1.75 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI261NOK
U
U51007.037.0250
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-2.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI492NOK
M
U51007.037.0300
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-3"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI202NOK
P
U51007.037.0500
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-5"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI461NOK
F
U51007.037.0087
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-7 / 8 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI379NOK
V
25D430
3/8 "-243 / 8 "Ikke gradert15 / 64 "9 / 16 "1.75 "B95 til C32100 til 150 psi2 150 NOK
I
U51007.037.0050
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI199NOK
P
U51007.037.0450
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-4.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI419NOK
W
SM4SC6060F0500SPSFC
3/8 "-243 / 8 "Ikke gradert15 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "B95 til C32100,000 til 150,000 psi97NOK
I
U51007.037.0062
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-5 / 8 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI318NOK
O
U51007.037.0200
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-2"B80 til C3285,000 til 150,000 PSI294NOK
X
24C649
3/8 "-243 / 8 "Ikke gradert15 / 64 "9 / 16 "5"B95 til C32100 til 150 psi28NOK
Y
24C648
3/8 "-243 / 8 "Ikke gradert15 / 64 "9 / 16 "4.5 "B95 til C32100 til 150 psi177NOK
S
U51007.062.0150
5/8 "-185 / 8 "18-8 (304)13 / 64 "1 / 2 "1.5 "B80 til C3285,000 til 150,000 PSI385NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?