Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24C648 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/8-24 X 4-1/2, 5PK | AB7VGR

APPROVED VENDOR 24C648 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-24 X 4-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB7VGR Modell: 24C648
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet4.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)0.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24C648 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-24 X 4-1/2, 5PK
151NOK /pakke