Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1XU33 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 1/2, 25PK | AB4GFD

APPROVED VENDOR 1XU33 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-24 X 1/2, 25PK

På lager
Vare: AB4GFD Modell: 1XU33
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
18NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1 / 2 "
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 til 150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse24
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)0.1
Skipets lengde (cm)20.6
Skipets bredde (cm)15.6
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU33 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-24 X 1/2, 25PK
18NOK /pakke