Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51007.025.0125 Sekskantskrue Rustfritt stål 1/4-28 X 1-1/4, 100PK | AB8UJT 29DP09

APPROVED VENDOR U51007.025.0125 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-28 X 1-1/4, 100PK

På lager
Vare: AB8UJT Modell: U51007.025.0125Kryssref: 29DP09 / 42KA67
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
343NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.025.0125 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-28 X 1-1/4, 100PK
343NOK /pakke