APPROVED VENDOR 25D430 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 1-3/4, 850PK | AB8DAN

APPROVED VENDOR 25D430 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-24 X 1-3/4, 850PK

På lager
Vare: AB8DAN Modell: 25D430

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

852NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.1325
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 25D430 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-24 X 1-3/4, 850PK
852NOK /pakke