LOVEJOY 68514417102 Universalledd, 0.880 tommer diameter, 6.000 tommer lengde, 1176 tommer Lbs bruddmoment

Vare: CM7YDX Modell: 68514417102
2 455 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A7/16 x 7/16 "
Bore B7/16 x 7/16 "
Bore Dybde0.880 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelseIngen nøkkelbane
Dimensjon F (minimum)2.120 "
Dimensjon F (standard)3.000 "
LeddtypeDD-type
KeywayIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.500 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede0.690 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-20 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.0.880 "
Total lengde6.000 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseDD5B
Statisk bruddmoment1176 tommer
System for målingImperial
Volum4.64640 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514417094 U-skjøt med stift og blokk, dobbel skjøt, 0.3750 tomme boring, 5.38 tomme lengde, stål | AL4UJM DD-4B 685144170943 / 8 "Ingen nøkkelbane0.75 "5.38 "0.88 "768 tommerStål-2 035 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417164 Stift og blokk U-skjøt, dobbel skjøt, 0.8750 tomme boring, 1.75 tomme ytre diameter, stål | AN9BEQ DD-11B 685144171647 / 8 "Ingen nøkkelbane1.75 "10 "1.38 "10680 tommerStål-6 025 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417075 Universalledd, 0.380 tommer dia., 3.50 tommer lengde, 110 tommer Lbs bruddmoment | CM7YDU 68514417075--0.380 "3.50 "0.560 "110 tommerStålIngen settskrue1 954 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417078 Universalledd, 0.500 tommer Dia., 4.00 Tommer Lengde, 378 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YDV 68514417078--0.500 "4.00 "0.620 "378 tommerStålIngen settskrue1 954 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417087 Universalledd, 0.620 tommer diameter, 4.500 tommer lengde, 540 tommer Lbs bruddmoment | CM7YDW 68514417087--0.620 "4.500 "0.680 "540 tommerStålIngen settskrue1 986 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417108 Universalledd, 1 tomme dia., 6.750 tomme lengde, 1560 tommer Lbs bruddmoment | CM7YDY 68514417108--1.000 "6.750 "1.000 "1560 tommerStålIngen settskrue2 660 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417114 Universalledd, 1.120 tommer Dia., 7 Tommer Lengde, 2880 Tommer Lbs Bruddmoment | CM7YDZ 68514417114--1.120 "7"1.000 "2880 tommerStålIngen settskrue3 210 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514417102 Universalledd, 0.880 tommer diameter, 6.000 tommer lengde, 1176 tommer Lbs bruddmoment
2 455 NOK / enhet