APPROVED VENDOR 3AWC7 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-20 X 3, 5PK | AC8KBA

APPROVED VENDOR 3AWC7 sekskantskrue rustfritt stål 1/2-20 X 3, 5PK

Vare: AC8KBA Modell: 3AWC7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet3"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse20
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3AWC7 sekskantskrue rustfritt stål 1/2-20 X 3, 5PK