Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1XY70 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 2-1/2, 10PK | AB4GQY

APPROVED VENDOR 1XY70 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-24 X 2-1/2, 10PK

På lager
Vare: AB4GQY Modell: 1XY70

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
29NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell Hardness895
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XY70 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-24 X 2-1/2, 10PK
29NOK /pakke