Kablet intercom-systemer

filtre

AIPHONE -

Lyddørstasjoner

StilModellPris (eks. mva)
AAX-DM1 421NOK
BIE-JA1 878NOK
AIPHONE -

Lydleiestasjoner

StilModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningLedningstypePris (eks. mva)
AIE-1AD3-4/5312 VAC12-16 VAC22AWG3 524NOK
BGT-1A4-15/161.25Intern24 VDCIkke-skjermet1 793NOK
CIE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22AWG5 218NOK
DIEH-1CD4.5312 VAC12-16 VACShield2 315NOK
AIPHONE -

Monteringstilbehør

StilModellPris (eks. mva)
AMCW-S/A576NOK
BMKW-P250NOK
AIPHONE -

Video intercom stasjonssett

StilModellPris (eks. mva)
AJOS-1F13 341NOK
BJOS-1V12 430NOK
CJOS-1A11 398NOK
AIPHONE -

Mullion monteringsbraketter

StilModellPris (eks. mva)
AKMB-45686NOK
BJK-MB1 047NOK
AIPHONE -

Sentrale utvekslingsenheter

StilModellPris (eks. mva)
AAX-248C37 040NOK
BAX-084C28 551NOK
AIPHONE -

Ring inngangsstasjonen, for bruk med IX -serien

Aiphone-inngangsstasjoner er egnet for bruk med IX-seriens intercomsystemer i kommunikasjonshuber for å tillate visuell identifikasjon av besøkende for kontrollert inngang, forhindre uautorisert tilgang og forbedre den generelle sikkerheten i lokaler. De brukes i kommersielle bygninger, kontorkomplekser og inngjerdede lokalsamfunn for å kommunisere med beboerne før de gis tilgang. Disse inngangsstasjonene sikrer effektiv kommunikasjon og nødrespons og har en ringe- og nødanropsknapp for å starte et vanlig kommunikasjonsanrop eller nødhjelp med et enkelt trykk. De er ADA-kompatible og har hevet skrift og punktskrift, som sikrer at personer med synshemming kan identifisere og bruke knapper og funksjoner på stasjonen. Disse stasjonene er utstyrt med et spor for et microSD-kort, som tilbyr ekstra lagringskapasitet for opptak og data. De kommer med en IP65-klassifisering, noe som gjør dem værbestandige og egnet for utendørs installasjon. Disse stasjonene kommer med kontaktutganger og triggerinnganger, noe som gir enkel integrasjon med andre sikkerhetssystemer og enheter.

StilModellPris (eks. mva)
AIX-SSA-RA24 900NOK
BIX-SSA16 956NOK
CIX-SSA-2RA25 286NOK
AIPHONE -

Videodørstasjon, for bruk med IX -serien

StilModellPris (eks. mva)
AIX-DVF-P23 246NOK
BIX-DVF-2RA27 465NOK
CIX-DVF21 860NOK
AIPHONE -

Video Master Station, for bruk med IX-serien

StilModellPris (eks. mva)
AIX-MV7-HB26 054NOK
BIX-MV7-B25 535NOK
CIX-MV7-W25 535NOK
AIPHONE -

Postal Lock GT -serien

ModellSakPris (eks. mva)
GT-OP3AH7GVP4 215 NOK
AIPHONE -

Kamerapanel GT -serie

ModellSakPris (eks. mva)
GT-VPAH7GYV709NOK
AIPHONE -

Elektrisk dørstoppprodukt

ModellSakPris (eks. mva)
EL-12SAH7GXW2 200 NOK
AIPHONE -

Akustisk rørforlengelse IM-serie

ModellSakPris (eks. mva)
IAX-100AH7GXR2 250 NOK
AIPHONE -

Dørfrigjøringsprodukt

ModellSakPris (eks. mva)
RY-3DLAH7GXF2 330 NOK
AIPHONE -

Audio Sub Master Station 12VDC

ModellSakPris (eks. mva)
LEF-1CAH7GWP3 463 NOK
AIPHONE -

Tastaturet står alene

ModellSakPris (eks. mva)
AC-10SAH7GVY4 766 NOK
AIPHONE -

CCTV-inngangsmodul AX-serien

ModellSakPris (eks. mva)
AXW-AZAH7GUQ6 775 NOK
AIPHONE -

Tomt panel GT -serie

ModellSakPris (eks. mva)
GF-BPAH7GZE441NOK
AIPHONE -

Call Switch Module GT-serien

ModellSakPris (eks. mva)
GT-SWAH7GYY576NOK
AIPHONE -

Bracket

ModellSakPris (eks. mva)
SSB-2AH7GZF439NOK
AIPHONE -

Svanehalsmikrofon IM-serien

ModellSakPris (eks. mva)
IME-100AH7GWH3 809 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?