Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC | AH7GWP 36TR75

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC

På lager
Vare: AH7GWP Modell: LEF-1CKryssref.: 36TR75
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
3 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAudio Sub Master Station
Dybde6
Høyde2
Strømkilde12 VDC
typeninnendørs
Spenning12 VDC
LedningstypeShield

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)6.99
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 1600
    • Dørstasjonshøyde (in.): 2
    • Dørstasjonsbredde (in.): 8-3 / 16
    • Dørstasjonsdybde (in.): 6
    • Master Depth (Inn.): 2
    • Masterhøyde (in.): 8-3 / 16
    • Hovedbredde (in.): 6
    • Ledningsledere: 12 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 650

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC
3 363 NOK / enhet