Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE AC-10S Tastatur stå alene | AH7GVY 36TR59

AIPHONE AC-10S tastatur frittstående

På lager
Vare: AH7GVY Modell: AC-10SKryssref.: 36TR59
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
4 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTastaturet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)17.15
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Aiphone AC-10S frittstående tastatur for adgangskontroll fungerer med en elektrisk lås eller magnetisk lås for å gi dørtilgang til de med verifisert legitimasjon. Dette IP54-klassifiserte tastaturet i støpt sink brukes på mange kontorer, banker og politistasjoner for å gi både sikkerhet og tilgang.

Egenskaper:

  • Det interne minnet kan inneholde opptil 100 unike brukertilgangskoder.
  • Dette adgangskontrolltastaturet har en 12-polet ledningsblokk for å forenkle feilfrie ledningsforbindelser.
  • Den har et 12-sifret bakgrunnsbelyst tastatur for enkel betjening i svakt opplyste områder.
  • Dens kompakte og stiliserte design legger til ergonomiske funksjoner.
  • Dette produktet leveres med monteringsutstyr for enkel installasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Aiphone IX-DVF-4 videodørstasjon: Disse visuelle dørstasjonene brukes ofte med dette tilgangstastaturet for høy sikkerhet.

Standarder og godkjenninger:

  • IP54

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er låsefunksjonen i dette tastaturet for tilgangskontroll?

A. Lockout-funksjonen kommer inn når ugyldige inngangstilgangskoder tastes inn flere ganger. Organisasjonen kan angi maksimalt antall tillatte ugyldige innganger mellom 10 og 99 ganger. Låsefunksjonen låser utløserfunksjonen i en bestemt tid (10 til 99 sekunder som fastsatt av organisasjonen). I løpet av denne tiden vil tastebelysningen blinke 4 ganger og den oransje LED-indikatoren vil blinke i den innstilte deaktiveringstiden. Sommeren vil høres i ca. 3 sekunder.

Sp. Hva er hensikten med timerkoblet låsing i dette adgangskontrolltastaturet?

A. Aiphone AC-10S frittstående tilgangstastatur har timerkoblet låsing for enkel tilgang til personer som ikke har tilgangskoder. Når den timerkoblede opplåsingsfunksjonen er slått på av organisasjonen, kan døren låses opp ved å trykke på ( 0 )-tasten i innstilt tid. (0)-tastbelysningen lyser når timeren er aktivert for enkel betjening.

Sp. Hvordan tilbakestiller jeg Aiphone AC-10S-tastaturet?

A.

  • For å tilbakestille tastaturet, trykk og slipp (7),(8),(0) og (B)-tastene samtidig.
  • Grønne og oransje lysdioder vil blinke og summeren vil lage en lyd.
  • Deretter kan brukeren tilbakestille dette tastaturet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE AC-10S tastatur frittstående
4 766 NOK / enhet