TE CONNECTIVITY Ledningskontakter

Designet for å lage en lavimpedansforbindelse mellom to eller flere elektriske kabler i en elektrisk boks. Varmekrympedesign ideell for høytemperaturapplikasjoner, med et varmekrympeforhold på 2:1. Ledningskontakter med vannbestandig tetningsmasse for korrosjonsbeskyttelse er også tilgjengelig

filtre

TE CONNECTIVITY -

Ledningskontakter for krympekabler

StilModellFARGEHøydeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseWire RangePris (eks. mva)
ACPGI-SGRS-3-5Blå0.3 "1.79 "10AWG18AWG18 til 10 AWG277NOK
ACPGI-SGRS-3-BULKBlå0.3 "1.79 "10AWG18AWG18 til 10 AWG3 685NOK
ACPGI-SGRS-3-25Blå0.3 "1.79 "10AWG18AWG18 til 10 AWG1 095NOK
BCPGI-SGRS-1-6Grønn0.14 "1.51 "18AWG22AWG22 til 18 AWG271NOK
BCPGI-SGRS-1-BULKGrønn0.14 "1.51 "18AWG22AWG22 til 18 AWG3 796NOK
CCPGI-SGRS-2-25Rød0.2 "1.49 "12AWG20AWG20 til 12 AWG1 095NOK
CCPGI-SGRS-2-BULKRød0.2 "1.49 "12AWG22AWG20 til 12 AWG3 685NOK
DCPGI-SGRS-4-25Gul0.37 "1.77 "8AWG16AWG16 til 8 AWG1 095NOK
DCPGI-SGRS-4-BULKGul0.37 "1.77 "8AWG16AWG16 til 8 AWG3 796NOK
DCPGI-SGRS-4-4Gul0.37 "1.77 "8AWG16AWG16 til 8 AWG357NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?