Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-TILSLUTNING CPGI-SGRS-2-BULK Wire Connector Heatshrink 12-22awg - Pakke med 100 | AA2HPF 10K512

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-BULK Wire Connector Heatshrink 12-22awg - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AA2HPF Modell: CPGI-SGRS-2-BULKKryssref: 10K512

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
3 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelforbindelse
FARGERød
Connector TypeLoddetinn
Høyde0.2 "
IsolasjonstypeKrymp
Lengde1.49 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire Kombinasjon1, # 18 AWG pluss 1, # 12 AWG
Maks. Ledningsstørrelse12AWG
Min. Wire Kombinasjon6, # 20 AWG
Min. Ledningsstørrelse22AWG
Wire Range20 til 12 AWG
LedningstypeKobber - Solid og strandet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Miljøforseglet, ett-trinns installasjon

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseWire RangePris
TE-TILKOBLING CPGI-SGRS-1-6 Ledningskontakt Varmekrymp 18-22awg - Pakke med 6 | AA2HPB 10K508 CPGI-SGRS-1-6Grønn0.14 "1.51 "18AWG22AWG22 til 18 AWG271NOK
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-BULK Wire Connector Varmekrymp 18-22awg - Pakke med 100 | AA2HPC 10K509 CPGI-SGRS-1-BULKGrønn0.14 "1.51 "18AWG22AWG22 til 18 AWG3 796 NOK
TE-TILSLUTNING CPGI-SGRS-2-25 Wire Connector Heat Shrink 12-22awg - Pakke med 25 | AA2HPD 10K510 CPGI-SGRS-2-25Rød0.2 "1.49 "12AWG20AWG20 til 12 AWG1 095 NOK
TE-TILSLUTNING CPGI-SGRS-3-25 Wire Connector Heat Shrink 10-18awg - Pakke med 25 | AA2HPG 10K513 CPGI-SGRS-3-25Blå0.3 "1.79 "10AWG18AWG18 til 10 AWG1 095 NOK
TE-TILKOBLING CPGI-SGRS-3-5 Ledningskontakt Varmekrymp 10-18awg Pk5 | AA2HPH 10K514 CPGI-SGRS-3-5Blå0.3 "1.79 "10AWG18AWG18 til 10 AWG277NOK
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-BULK Wire Connector Heatshrink 10-18awg - Pakke med 100 | AA2HPJ 10K515 CPGI-SGRS-3-BULKBlå0.3 "1.79 "10AWG18AWG18 til 10 AWG3 685 NOK
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-4-25 Wire Connector Heat Shrink 8-16awg - Pakke med 25 | AA2HPK 10K516 CPGI-SGRS-4-25Gul0.37 "1.77 "8AWG16AWG16 til 8 AWG1 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-BULK Wire Connector Heatshrink 12-22awg - pakke med 100 stk.
3 685 NOK / enhet