STA-KON Ledningen kobles fra

filtre

STA-KON -

Varmekrympende nylon, hunnkopling

StilModellFat Inside Dia.Maks. SpenningTotal lengdeFanestørrelseWire RangePris (eks. mva)
A18RA-250F0.06 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"22 til 18 AWG760NOK
A18RAD-1830.06 "600V0.85 "0.032 "x 0.250"22 til 18 AWG832NOK
B14RBD-1820.086 "600V0.85 "0.020 "x 0.187"16 til 14 AWG889NOK
B14RBD-1830.086 "600V0.85 "0.032 "x 0.187"16 til 14 AWG815NOK
B14RB-250F0.086 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"16 til 14 AWG756NOK
C10RC-250F0.133 "300V1.03 "0.032 "x 0.250"12 til 10 AWG1 236NOK
STA-KON -

Varmekrympende nylon, hannkopling

StilModellFat Inside Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A14RB-250T0.086 "0.94 "550NOK
B10RC-250T0.133 "1.04 "1 142NOK
STA-KON -

Nylon, mannlig kobling

StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A18RA-251T0.06 "Rød1.13 "22 til 18 AWG592NOK
B14RB-251T0.086 "Blå1.13 "16 til 14 AWG612NOK
C10RC-251T0.133 "Gul1.17 "12 til 10 AWG550NOK
STA-KON -

Kvinne kobler fra

StilModellFanestørrelseFat Inside Dia.FargekodeWire RangeTilkoblingsmaterialeIsolasjonIsolasjonstypeTotal lengdePris (eks. mva)
A18RAD-1820.032 "x 0.250"0.06 "-22 til 18 AWGMessingDelvisVinyl0.85 "654NOK
BRB14-111F0.110 x 0.020 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon0.75 "1 285NOK
CRA18-111F0.110 x 0.020 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon0.75 "1 285NOK
DRB14-110F0.110 x 0.032 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon0.75 "1 285NOK
ERA18-110F0.110 x 0.032 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon0.75 "1 285NOK
F18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberFullnylon0.89 "1 790NOK
GRBD14-1820.187 x 0.020 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon0.83 "1 423NOK
H14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberFullnylon0.89 "1 899NOK
IRAD18-1820.187 x 0.020 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon0.83 "1 249NOK
IRAD18-1830.187 x 0.032 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon0.83 "1 249NOK
F18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberFullnylon0.89 "1 836NOK
JRBD14-1830.187 x 0.032 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon0.83 "1 423NOK
H14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberFullnylon0.89 "2 054NOK
K14RB-25770.250 x 0.032 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberFullnylon1.01 "1 266NOK
LRA18-250F0.250 x 0.032 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon0.91 "1 212NOK
M10RC-25770.250 x 0.032 "0.133 "Gul12 til 10 AWGTinnbelagt kobberFullnylon1.04 "913NOK
NRC10-250F0.250 x 0.032 "0.133 "Gul12 til 10 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon1.04 "762NOK
ORB14-250F0.250 x 0.032 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberDelvisnylon0.91 "873NOK
P18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberFullnylon1.01 "1 236NOK
STA-KON -

Kvinnelig flagg Koble fra

StilModellFat Inside Dia.FargekodeWire RangePris (eks. mva)
ARA18-250A0.06 "Rød22 til 18 AWG789NOK
BRB14-250A0.086 "Blå16 til 14 AWG692NOK
CRC10-250A0.133 "Gul12 til 10 AWG1 503NOK
STA-KON -

Hann frakobling Rød 22-18AWG PK100

ModellSakPris (eks. mva)
18RA-250TAJ2HGM648NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?