Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON RA18-250A Kvinne Flagg Frakobling Rød 22-18awg - Pakke med 50 | AC9UTB 3KG07

STA-KON RA18-250A kvinnelig flagg frakobling rød 22-18awg - pakke med 50

På lager
Vare: AC9UTB Modell: RA18-250AKryssref: 3KG07
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
789NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig flagg Koble fra
Fat Inside Dia.0.06 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.8 "
SømOverlappet
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeWire RangePris
STA-KON RB14-250A Kvinne Flagg Koble Blå 16-14awg - Pakke med 50 | AC9UUC 3KG33 RB14-250A0.086 "Blå16 til 14 AWG692NOK
STA-KON RC10-250A Kvinne Flagg Koble Gul - Pakke med 50 | AC9UVC 3KG59 RC10-250A0.133 "Gul12 til 10 AWG1 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON RA18-250A kvinnelig flagg frakobling rød 22-18awg - pakke med 50
789NOK / enhet