Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON RAD18-182 Hunn frakobling Rød 22 til 18 Awg - Pakke med 100 | AC9UTQ 3KG20

STA-KON RAD18-182 Hunn frakobling Rød 22 til 18 Awg - Pakke med 100

På lager
Vare: AC9UTQ Modell: RAD18-182Kryssref: 3KG20
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
1 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.06 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.83 "
SømOverlappet
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFanestørrelseFat Inside Dia.FargekodeWire RangeTilkoblingsmaterialeIsolasjonIsolasjonstypeTotal lengdePris
STA-KON 10RC-2577 Koble fra gult 12 til 10awg - pakke med 50 | AC9UNR 3KF06 10RC-25770.250 x 0.032 "0.133 "Gul12 til 10 AWGTinnbelagt kobberFullnylon1.04 "913NOK
STA-KON 14RB-2577 Koble fra kvinner 16 til 14awg - pakke med 100 | AC9UNU 3KF09 14RB-25770.250 x 0.032 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberFullnylon1.01 "1 266 NOK
STA-KON 14RBD-18277 Hunn frakobling blå 16 til 14awg - pakke med 100 | AC9UNV 3KF10 14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberFullnylon0.89 "1 899 NOK
STA-KON 14RBD-18377 Hunn frakobling blå 16 til 14awg - pakke med 100 | AC9UNW 3KF11 14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "Blå16 til 14 AWGTinnbelagt kobberFullnylon0.89 "2 054 NOK
STA-KON 18RA-2577 Koble fra kvinne rød til 22 AWG - pakke med 18 | AC100UNY 9KF3 18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberFullnylon1.01 "1 236 NOK
STA-KON 18RAD-18277 Hunn frakobling Rød 22 Til 18 Awg - Pakke med 100 | AC9UNZ 3KF20 18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberFullnylon0.89 "1 790 NOK
STA-KON 18RAD-18377 Koble fra kvinne rød 22 til 18 awg - pakke med 100 | AC9UPA 3KF21 18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "Rød22 til 18 AWGTinnbelagt kobberFullnylon0.89 "1 836 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON RAD18-182 Hunn frakobling Rød 22 til 18 Awg - Pakke med 100
1 249 NOK / enhet