Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 18RA-251T Koble fra hann rød 22 til 18 Awg - Pakke med 50 | AC9UNX 3KF18

STA-KON 18RA-251T han-frakobling rød 22 til 18 Awg - pakke med 50

På lager
Vare: AC9UNX Modell: 18RA-251TKryssreferanse: 3KF18
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.06 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde1.13 "
SømOverlappet
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris
STA-KON 10RC-251T Koble fra gult 12 til 10awg - Pakke med 25 | AC9UNQ 3KF05 10RC-251T0.133 "Gul1.17 "12 til 10 AWG550NOK
STA-KON 14RB-251T Hannfrakobling Blå 16 til 14 Awg - Pakke med 50 | AC9UNT 3KF08 14RB-251T0.086 "Blå1.13 "16 til 14 AWG612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 18RA-251T han-frakobling rød 22 til 18 Awg - pakke med 50
592NOK / enhet